品番 : EA109DY-16
品名 : φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | CA-002 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 77.5mm | ヘッド径 | φ4.4mm |
| 材質 | コットン | 入数 | 250本(25本×10袋) |
| 特長 | ●優れた吸収性 ●リントレス ●コットンが膨潤しません ●残留溶解物質が極めて少ない ●焼却できて廃棄が簡単 |
||
| 扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 | |||
| ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。 | |||
| 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/11/14 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0702ページ | ||||
