詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109E-51

品名 : 420mm 長柄ブラシ(ナイロン製)

仕様

ブラシサイズ 11×50mm 線径 0.7mm
行 1~8行 ブラシ材質 ナイロン
毛丈 25mm 全長 420mm(実寸)
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/25 12:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0601ページ

代替品

EA109E-23
  • 品番

    EA109E-23

  • コメント

    違い:全長・ブラシサイズ・毛丈等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top