詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109EA-12

品名 : 290mm ワイヤーブラシ(真鍮製)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 13115
ブラシ材質 真鍮 ブラシサイズ 28×130mm
毛丈 25mm 線径 0.35mm
全長 290mm 4行
重量 134g
木柄の真鍮ワイヤーブラシ。
軟質軽金属材料の加工などに
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/05/23 01:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0603ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top