詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109GF-25

品名 : [EA109GF-20用] 替えブラシ

カタログ訂正

26/01/13 ブラシサイズ:(誤)10×80mm→(正)10×60mm(No.57 1253)

仕様

先端 直 ブラシ材質 ナイロン
ブラシサイズ 10×60mm 線径 0.3mm
毛丈 15mm
EA109GF-20用替えブラシ
追加説明
カタログ価格

210 円(税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/23 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0601ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top