品番 : EA109GF-5
品名 : 225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 先端 | 曲 | ブラシ材質 | PVC |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 10×80mm | 線径 | 0.3mm |
| 毛丈 | 約15mm | 全長 | 225mm |
| ハンドル材質 | プラスチック | ||
| 大きなハンドルで力がかけやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109GF-15 : [EA109GF-5用] 替えブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大

