品番 : EA109HA-25
品名 : 40mm ラック・ニス用刷毛
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 油性・ニス用 | |||
| 材質 | 人毛 | 全長 | 195mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 42mm | 毛丈 | 22mm |
| 号数 | 15号 | 玉厚 | 4m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HA-27 7本組 ラック・ニス用刷毛セット |
| EA109HA-20 9mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-21 15mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-22 24mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-23 30mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-24 36mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-26 50mm ラック・ニス用刷毛 |

