詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HP-1

品名 : 15mm 油性用目地用刷毛(山羊毛/平)

仕様

毛幅 15mm 毛丈 18mm
玉厚 5mm 毛質 ふつう
全長 252mm 重量 約9.0g
金具幅 14mm 型式
山羊毛
目地用
油性用
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な短毛タイプの目地用平刷毛です。
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/05/20 12:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0150ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top