品番 : EA109M-2
品名 : 3本組 万能刷毛
仕様
| セット内容 | 3本セット(8・15・25号) | 毛幅 | 8号:25mm 15号:40mm 25号:60mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 30mm | 玉厚 | 11mm |
| 全長 | 8号:210mm 15号:220mm 25号:230mm |
総重量 | 77g |
| 毛質 | 軟 | 毛材質 | 羊毛 |
| 柄材質 | 木 | 毛色 | 白毛 |
| 万能タイプ | |||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/18 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109M-12 : 8号 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109M-22 : 15号 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109M-32 : 25号 万能刷毛 |
