品番 : EA109M-5
品名 : 3本組 油性用刷毛
仕様
| セット内容 | 3本セット(10・20・30号) | 毛幅 | 10号:30mm 20号:55mm 30号:84mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 40mm | 玉厚 | 15mm |
| 全長 | 230mm | 毛質 | ふつう |
| 毛材質 | 馬毛 | 柄材質 | 木 |
| 毛色 | 黒毛 | ||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/22 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109M-15 : 10号 油性用刷毛 |
| セット商品 | EA109M-25 : 20号 油性用刷毛 |
| セット商品 | EA109M-35 : 30号 油性用刷毛 |
