品番 : EA109MA-20
品名 : 3本組 万能刷毛
仕様
| 羊毛・豚毛混合 | |||
| 全長 | 230~250mm | ||
|---|---|---|---|
| オールラウンド刷毛 | |||
| セット内容 | 3本セット(10号・20号・30号) | 毛幅 | 30mm・50mm・70m |
| 油・水性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/06/12 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109MA-21 : 30mm 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109MA-22 : 50mm 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109MA-23 : 70mm 万能刷毛 |
メイン画像
拡大
