詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MJ-120

品名 : 10本組 補修用パイプ筆(ナイロン毛)

仕様

毛丈 12mm 毛幅 4mm
全長 82mm 材質 毛:ナイロン毛
柄:プラスチック
用途 塗装剥がれや傷等、細 部の補修に最適 入数 10本
水性用
ナイロン繊維の毛先を割って自然の感触を生み出しています。
追加説明
カタログ価格

805 円(税抜)/ 886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 114

(2026/11/21 10:10現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 0146ページ
ウェブカタログ画像
  • ※10本入

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top