品番 : EA109MK-180
品名 : 5本組 画筆(丸・平/豚毛)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | 5本組丸・平画筆セット 丸画筆:大・小 各1本 平画筆:大・中・小 各1本 |
||
---|---|---|---|
用途:水性、油性用 | |||
材質:毛:豚毛(白毛)、柄:木 | |||
全長:丸大:189mm、丸小:182mm 平大:197mm,平中:180mm、平小:170mm |
|||
毛幅:丸大:21.6mm、丸小:16.6mm 平大:18.9mm,平中:14mm、平小:8.5mm |
|||
ブラシ径:丸大:5.5mm、丸小:4.2mm 平大:13mm,平中:10mm、平小:5.6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/26 17:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)