詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ND-109

品名 : 25.4mm(12mm) 交換用ローラー(ツバサ/5本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

毛材質 ポリエステル サイズ 1インチ(25.4mm)
毛丈 12mm ローラー外径 35mm
ローラー内径 18mm 重量 30g
入数 5本入り 適応ハンドル EA109ND-100
特長
 ・金属面の塗装に最適です。
 ・入り隅、タッチアップ作業に最適
 ・小回りがきく小さなローラー
 ・耐溶剤性能がよい
 ・作業性にも優れ、厚膜塗装も可能
追加説明
カタログ価格

2,050 (税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 23:20現在)

商品入数 5 販売単位
バリエーション一覧
EA109ND-101 25.4mm( 5mm) ローラー刷毛セット
EA109ND-100 [EA109ND-106~110用] ハンドル
EA109ND-102 25.4mm(13mm) ローラー刷毛セット
EA109ND-106 25.4mm( 5mm) 交換用ローラー(短毛/5本)
EA109ND-107 25.4mm(13mm) 交換用ローラー(中毛/5本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top