品番 : EA109ND-124
品名 : 50.8mm ローラー刷毛セット(砂骨/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| <セット内容> | 2点セット EA109ND-134(ローラー 2本入り)×1パック EA109ND-120(ハンドル)×1本 |
||
|---|---|---|---|
| EA109ND-134(ローラー)仕様 ・毛材質:ポリウレタンフォーム ・サイズ:2インチ(50.8mm) ・毛丈:8mm ・毛幅:50mm ・砂骨 ・ローラー外径:35mm ・ローラー内径:18mm ・重量:20g |
|||
| 砂骨材によるタッチアップに最適です。 | |||
| EA109NE-120(ハンドル)仕様 ・材質:軸:スチール、グリップ:プラスチック ・ハンドル全長:320mm ・軸径:6mm ・重量:110g |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 04:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|

