品番 : EA109NF-11
品名 : [EA109NF-10用] 交換用内容器(10枚)
仕様
| サイズ | 外寸:φ195×150mm 内寸:φ170×150mm |
材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10枚 | ||
| EA109NF-10用交換用内容器 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/23 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0158ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NF-10 : ペイント用ポリバケツセット |
