詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NF-16

品名 : [EA109NF-15用] フタ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 700310
商品名 サンペール#3A(蓋) 仕様 EA109NF-15用 蓋
サイズ 約φ217×17(H)mm 重量 54g
材質 PP
※本商品は蓋のみです。
追加説明
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
※本商品は蓋のみ
  • ※本商品は蓋のみ
  • EA109NF-15とのみ合わせ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top