品番 : EA109NW-81
品名 : 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(セミムース)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 毛幅 | 230mm | 毛丈 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1本 | 内径 | 38mm |
| 表面処理 | セミスムース(細目) | 適応塗料 | 一般塗料(水性、油性) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NW-140 : 230mm ローラー刷毛セット(ハケ・トレー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
