詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SV-2

品名 : 53x1200mm ダクトクリーニングブラシ(ステンレス製)

スチール柄は曲げて使う事もできます。

仕様

ブラシ径 53mm ブラシ長(mm) 177
全長(mm) 1200 ブラシ材質 ステンレス
スチール柄は曲げて使う事もできます。
シングルねじり、シングルステム型
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,600 (税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/16 04:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0055ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top