詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SV-31

品名 : 431mm ダクトクリーニングブラシ(タンピコ製)

シャフトを曲げることができるため、柔軟な対応ができます。

仕様

ブラシ径 57mm ブラシ長(mm) 254
全長(mm) 431 材質 タンピコ繊維
手の届きにくい場所の清掃に
シャフトを曲げることができるため、柔軟な対応ができます。
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/17 11:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0055ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top