品番 : EA113XK
品名 : 冷媒充填はかり
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | TIF9020A-J |
---|---|---|---|
レンジ | 0.000kg-100.000kg | 分解能 | Normal:4g、Low:20g |
精度 | ±0.5%、±1digit | 電源 | 9V アルカリバッテリー1個(付属) |
動作時間 | 約30時間 | 使用温度 | 0-48℃ |
架台サイズ | 225×228mm | サイズ | 387×267×63.5mm |
重量 | 2.79kg | ||
●冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用して下さい。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けて下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 21:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大