品番 : EA113XR-1A
品名 : 冷媒充填はかり
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP3000N |
---|---|---|---|
機能 | 冷媒計量 | 精度 | 表示値の±1%以内 |
充填量の設定が可能。設定量に到達する100g手前になるとアラームでお知らせします。 | |||
分解能 | 10g | 最大計量重量 | 50kg |
電源 | DC9Vアルカリ電池×1個(付属) | 計量台サイズ | 200×200mm |
本体サイズ | 360(W)×230(D)×90(H)mm | 重量 | 3.6kg |
オートパワーオフ機能(30分)付 | |||
計量値を入力しやすいテンキーを採用 | |||
●冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用して下さい。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けて下さい。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,700 円(税抜)/ 31,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 13:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0021ページ |
代替品
|