品番 : EA115-12
品名 : 420ml アルミフィンクリーナー
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 2506904 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルミフィンクリーナエアゾール | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 内容量 | 420ml | 比重 | 1.019~1.029 |
| 成分 | 珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水 | ||
| アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。 | |||
| 換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。 | |||
| 仕上げは、水洗いして下さい。 | |||
| フィン・フィルター外面洗浄剤 | |||
| ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤 | |||
| フロンガスは使用していません。 | |||
| <使用方法> 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。 2.最後に水洗を充分に行います。 ※使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/14 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0044ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
