品番 : EA115-40
品名 : 10kg 強力アルミフィンクリーナー
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 2506506 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 強力アルミフィンクリーナ | PH | 13.3 |
| 内容量 | 10kg | 液性 | アルカリ性 |
| 10~20%に希釈して使用 | |||
| フィン、フィルター外面洗浄剤 | |||
| 強力タイプで、アルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能 | |||
| ポリ缶タイプ | |||
| <使用方法> 1.電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。 2.高圧噴射洗浄機などで゛5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。 3.汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 ※ご使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/18 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
