品番 : EA115B-3
品名 : 800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン
カタログ訂正
26/07/13 ●最高吐出量 誤:50L/min 正:40L/min (NO.57 963)
仕様
| 用途 | ・各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄 ・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに |
全長 | 約800mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 190mm | ノズル径 | 2.3mm |
| ホース接続 | G3/8” | 最高圧力 | 18MPa |
| 最高吐出量 | 40L/min | 吐出量 | 吸水圧力2.5MPa時:約15L/min 吸水圧力3MPa時:約18L/min ※目安です。 |
| 照射パターン | 直射・煙霧スプレー | 材質 | 本体:樹脂製 ノズル:ステンレス製 |
| 重量 | 1650g | ||
| 背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン | |||
| 中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。 | |||
| ケルヒャー商品とは接続できません。 | |||
| 水温は60℃まで使用可能です。 | |||
| 安全レバーロック付き | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 03:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2436ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115B-4 : [EA115B-3用]替高圧洗浄機用ガン |
| オプション | EA115BB-11 : R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) |
| オプション | EA115BB-12 : R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用) |
ウェブカタログ画像
拡大
