品番 : EA115HD-1
品名 : 1.6L 超音波洗浄機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エスエヌディ | 型番 | US-1KS |
---|---|---|---|
槽容量 | 1.6L | 槽内寸法 | 152(W)×137(D)×100(H)mm |
槽外寸法 | 213(W)×200(D)×240(H)mm | 本体重量 | 約3.6kg |
高周波出力 | 60W | ヒーター容量 | 50W |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 発振周波数 | 38kHz、BLT、自励発振 |
排水方式 | なし | 温度設定範囲 | 常温~50℃(1℃刻みで設定) |
タイマー設定範囲 | 最大60分(1分刻みで設定) | 材質 | SUS304(本体、洗浄槽)、PP樹脂(パネル) |
付属品 | ステンレス製スノコ、フタ、電源コード | 洗浄時間 | 最大60分 |
マイコン制御により一度設定した時間・温度は電源がOFFしても記憶されます。 | |||
消費電力 | 105W | ||
洗浄時間を記憶、ヒーター機能付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 00:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA992CW-11 : 98x90x65mm 部品洗浄かご(ステンレス製) |
オプション | EA992CW-1A : [EA115HD-1,-1A用] 洗浄バスケット |