品番 : EA115HH-21
品名 : 投込型超音波洗浄機
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | エスエヌディ | 型番 | SU-300A |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 発振周波数 | 28kHz、BLT |
洗浄時間 | 9時間 | 材質 | 発振機:SUS304、振動ユニット:SUS304 |
サイズ | 発振機:295(W)×270(D)×175(H)mm、振動ユニット:230(W)×150(D)×90(H)mm | ||
振動ユニットはハードクロムメッキにより耐久性に優れています。 | |||
シロッコファンの洗浄に最適です。 | |||
フレキシブルホースで容器内の設置が簡単です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
282,000 円(税抜)/ 310,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 06:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 式 |
拡大