品番 : EA115HS-1
品名 : 0.73L 超音波洗浄器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ツインバード工業(TWINBIRD) | 型番 | EC-4518W |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V、50/60Hz | 消費電力 | 26W |
| 洗浄槽容量 | 725ml(MaxLine 600mL) | 発振周波数 | 42kHz |
| 洗浄時間 | ICタイマー約3分(オートオフ) | 材質 | 本体・かご・ホルダー:ABS樹脂、ふた窓:アクリル樹脂 |
| 本体サイズ | 225(W)×155(D)×145(H)mm | 洗浄層内寸法 | 約160(W)×90(D)×45(H)mm |
| 洗浄かご内寸法 | 約150(W)×80(D)×45(H)mm | 本体重量 | 935g |
| コード長 | 1.5m | タイマー | ICタイマー 約3分間オートオフ |
| 付属品 | 洗浄かご、アクセサリーホルダー | 洗浄できるもの | メガネ(コンタクトレンズを除く)・入れ歯・金属バンドなど 貴金属製アクセサリー(ネックレス・イヤリング・ブレスレッド・ネクタイピン・指輪)など 電気カミソリの外刃部・櫛・ブラシ(プラスチック製のみ)・ペン先・ロットリングなど ※宝飾類・メッキ類などで洗浄できないものがあります。 宝石類を洗浄される場合は、宝石店などにご相談ください。 |
| 普段お使いのメガネや貴金属をすっきり洗浄。 | |||
| 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れも超音波の力でスッキリきれいに落とします。 | |||
| 大切なアクセサリーをごしごしこすって傷つけることもありません。 | |||
| 洗浄したものを取り出しやすい「洗浄かご」付 | |||
| コンセントをつなぐとLEDランプが青く光り、洗浄中の様子がよくわかります。 | |||
| 便利なワンプッシュふた | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0616ページ | ||||
代替品
![]() |
|

