品番 : EA115KA-11B
品名 : [家庭用]ウォッシュブラシ
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.642-783.0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | ブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm |
耐圧 | 16MPa |
| 耐熱 | 最大40℃ | ||
| 車両、サンルーム、バイクや自転車、トレーラー、ガーデン用品、ホイールなどの洗浄に | |||
| 車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい) |
|||
| 洗浄剤使用時に最適 | |||
| ソフトブラシ・表面にやさしい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0048ページ 2434ページ | ||||
