品番 : EA115KA-33
品名 : 10m [家庭用] 高圧フレックスホース
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.643-585.0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10m | 重量(g) | 1100 |
| 耐圧 | 18MPa | 温度 | 最大 60℃ |
| 材質 | ホース:ポリウレタン製 | ||
| クイックカップリング用 | |||
| ねじれ防止機能付き | |||
| 取り回しもよく、しなやかに動かせる高圧ホース | |||
| クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。 | |||
| 【適合機種】 K 1、K 1 X、K 2、K 2 Little、K 2 Little Plus、K 2 Little Premium、K 2 Upright、K 2 サイレント(各種セット含む)、K 2 バッテリーセット、K 3 サイレント プラス(各仕様・50Hz/60Hz含む)、K MINI(各セット含む) |
|||
| ※組み合わせて使用できる弊社取り扱い商品は下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2434ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
