品番 : EA115KA-3B
品名 : φ153mm [家庭用] 回転ブラシ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.644-061.0 |
---|---|---|---|
サイズ | 153(W)×135(D)×309(H)mm | ブラシ径 | 約φ153mm |
重量 | 0.46kg | ||
軽い汚れ用 | |||
窓、車、外壁、ガーデン家具やガラスやプラスチック素材などの洗浄に適しています。 | |||
ブラシが一定の速度でしっかり回転するのでこする手間がありません(ブラシの角度や回転速度の調節はできません)。 | |||
細かい傷が付く可能性がありますので、色の濃い車にはご使用にならないでください。 | |||
ブラシが磨耗した際にはブラシ部分の交換が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 06:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音) |
本体 | EA115KA-73 : [EA115KA-3B用] 回転ブラシ |
拡大