品番 : EA115KA-66B
品名 : 440mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 4.764-441.3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450(W)×42(D)×42(H)mm | 重量 | 150g |
| 適合機種 | ・K4 プレミアム サイレント ・K4 サイレント ホームキット ・K5 サイレント カー&ホームキット ・G4.10 M |
||
| 家庭用 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,670 円(税抜)/ 9,537 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz) |
| 本体 | EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz) |
ウェブカタログ画像
拡大
