品番 : EA115KA-80
品名 : [家庭用]フロアノズルセット(スチームクリーナー用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.863-280.0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | モップサイズ | 101×243mm |
| 適用型番 | EA115KT-2D、-6C、-11A、-12、-13 | ||
| イージーフィックスフロアノズルと専用クロスイージーフィックス用マイクロファイバークロス1枚のセットです。 | |||
| タグを引っ張るだけで、手を汚さずにクロスを交換できます。 | |||
| ラメラ構造によってスチームがクロス全体に均等に行き渡るので、同じ場所を何度も掃除しなくてすみます。 | |||
| 洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。柔軟剤は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115KT-2E : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー |
| 本体 | EA115KT-12A : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大

