品番 : EA115KA-93
品名 : 445mm [家庭用]1ジェットノズル
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 4.760-191.0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 445×300×25mm | 重量(g) | 100 |
| 材質 | PA | 適用機種 | EA115KR-21 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2433ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
| 本体 | EA115KR-211 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
