品番 : EA115KA-95A
品名 : 450mm [家庭用]バリオスプレーランス
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 4.760-313.3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450×40×40mm | 重量(g) | 150 |
| 材質 | PA | 適用機種 | EA115KM-2D |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 03:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115KM-2D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz) |
ウェブカタログ画像
拡大
