品番 : EA115KA-96A
品名 : 449mm [家庭用]バリオスプレーランス
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.644-427.0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 449×43×43mm | 重量 | 165g |
| 材質 | PA | 適用機種 | EA115KR-3、-1E、旧EA115KR-1C、-1D |
| メーカー適合製品 | K2シリーズ、JTKシリーズ | ||
| バリオスプレーランスは、扇形の水流で洗浄できる高圧洗浄機用アクセサリーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,670 円(税抜)/ 9,537 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音) |
| 本体 | EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz) |
| 本体 | EA115KR-31 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音) |
| 本体 | EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
