品番 : EA115KL-12A
品名 : 4m [家庭用]交換用高圧ホース
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 6.396-723.3 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 4m | 重量 | 200g |
| 材質 | ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮 |
使用温度 | 最高40℃ |
| 圧力 | 最大12MPa | 適用機種 | EA115KR-21 |
| 適用機種(メーカー) | K2バッテリーセット (1.117-223.0) |
||
| 家庭用 | |||
| 2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。 | |||
| クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2433ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
| 本体 | EA115KR-211 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
