品番 : EA115KP-6D
品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.601-943.0 |
---|---|---|---|
商品名 | K5サイレント カー&ホーム | ||
水冷式静音モーター搭載タイプ | |||
電源 | AC100V 60Hz | モーター出力 | 1,4kW |
最大吐出水量 | 430L/h | 最大吐出圧力 | 12MPa |
サイズ | 426(W)×349(D)×878(H)mm | 重量 | 16.6kg(本体のみ) |
定格使用時間 | 最大1時間 | 電源コード長さ | 5m |
防水性能 | IPX5 | ||
クイックカップリング仕様 | |||
水道ホースは付属していません。 | |||
付属品 | テラスクリーナー、回転ブラシ、 フォームノズル、 ユニバーサルクリーナー、 トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、 高圧ホース12m、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング |
用途・清掃場所 | 自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、 家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室 |
3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/21 01:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA115KP-5D AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz) |
EA115KP-6D AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz) |