品番 : EA115KS-24C
品名 : [EA115KT用] フロアーノズル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 4.130-018.3 |
---|---|---|---|
対応機種 | EA115KT-2D、-6C、-7B、-11A、-12 (旧)EA115KT-2C、(旧)-6B、(旧)-11 |
ノズルサイズ | 300(W)×160(D)×40(H)mm |
カーペットやタイルなどの床面のお掃除に便利なノズルです。 | |||
スチーム噴出口が2ヶ所あるので、横に幅広く、ムラなくスチームがいきとどきます。 | |||
パイプ部分が上下に動く(1cmほど)ので、小回りがきき、見落としがちな家具の隙間もスムーズにお掃除できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大