品番 : EA115KS-30
品名 : [家庭用] スチームターボブラシ(EA115KT用)
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.863-159.0 |
|---|---|---|---|
| 適合機種 | EA115KT-2D、-6C、-11A、-12 (旧)EA115KT-6B、(旧)EA115KT-8、(旧)EA115KT-2C |
||
| 先端が小刻みに振動する為、汚れをこする必要がありません。 | |||
| 通常のブラシより洗浄時間を50%削減可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2424ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115KT-2E : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー |
| 本体 | EA115KT-12A : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー |
