品番 : EA115KS-35
品名 : [家庭・業務兼用] 延長パイプ(EA115KT用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 4.127-024.0 |
---|---|---|---|
適合機種 | EA115KT-2D、-6C、-7B、-11A、-12 (旧)EA115KT-2C、(旧)-6B、(旧)-11 |
全長 | 500mm |
フロアノズルやフロアブラシに接続して、楽な姿勢で掃除できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 19:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)