詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115KS-36

品名 : [家庭用] ビッグブラシ(EA115KT用)

仕様

メーカー ケルヒャージャパン(KARCHER) 型番 2.863-022.0
適合機種 EA115KT-2D、-6C、-11A、-12
(旧)EA115KT-2C、(旧)-6B、(旧)-11
ブラシサイズ 70mm
キッチンや浴室、洗面所などの掃除に適しています。
液垂れ防止の為、EA115KS-37(別売)の使用をお勧めします。
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 22:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2424ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top