品番 : EA115KS-43
品名 : [家庭用]使い捨てクロス(15枚/EA115KT・KV用)
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.863-300.0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル、ポリプロピレン | サイズ | 265×112mm |
| 入数 | 15枚 | 適合品番 | EA115KT-2D、-6C、-11A、-12、-13、EA115KV-1 |
| 使い捨ての為、汚れたクロスを洗う面倒な作業は不要です。 | |||
| 清掃時にクロスがよれたりずれたりしません。 | |||
| 部屋の隅や家具の下の汚れもすっきり掃除でき、拭き残しの場所が少なくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2424ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115KT-2E : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー |
| 本体 | EA115KV-1A : AC100V/1500W [家庭用]スチームモップ |
| 本体 | EA115KT-12A : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
