品番 : EA115KS-44
品名 : [家庭用]クロス(2枚/EA115KT・KV用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.863-296.0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | マイクロファイバー | サイズ | 270×170mm |
| 入数 | 2枚 | 適合品番 | EA115KT-13、EA115KV-1 旧EA115KT-2D、-6C、-11A、-12 |
| 床の汚れを緩ませてしっかり拭き取り | |||
| 洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。柔軟剤は使用しないでください。 | |||
| マイクロファイバーは汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高いので、綿のクロスで落ちない汚れも落とすことができます。 | |||
| 面ファスナーと大きなタグで、手を汚さずにクロスを交換できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115KV-1A : AC100V/1500W [家庭用]スチームモップ |
| 本体 | EA115KT-12A : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大

