品番 : EA115LK-50A
品名 : AC100V/0.9kW 温水高圧洗浄機(50Hz)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
仕様
電源 | 100V 単相50HZ | 吐出水量 | 400L/h |
---|---|---|---|
吐出圧力 | 7Mpa | 水道ホース | 7.5m |
モーター出力 | 0.9kw | 加熱温度 | 80℃ |
燃料タンク | 15.5L | サイズ | 長さ1,060×幅650×高さ920mm |
重量 | 100.6kg | 電源コード長 | 4.9m |
付属品 | 高圧ホース10m、トリガーガン、840mmスプレーランス、ノズルチップ固定ホルダー、パワーノズル、洗浄剤散布用ノズル、水道ホース7.5m | ||
温水用の燃料には、灯油を使用して下さい。 |
追加説明 |
●コンパクトで使いやすい業務用温水高圧洗浄機です。 ●ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。 ●コンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。 <簡単操作> ● 本体前面のダイヤル一つでスイッチのON/OFF、温度調整などの操作が行えます。 <エコモード搭載> ●油汚れの洗浄に最適な60℃に温度を保ち、無駄な燃焼を抑え清掃コストを節約することができます。 <害虫侵入対策> ●機械への害虫の侵入を防ぐ安心設計で電装関連のトラブルを防止します。 ●消費燃料…2.6kg/h ●洗浄剤タンク容量…15.5L (13/12/09 0838) ●商品のお届けは、軒先渡しになります。(2014/12/19 0993) |
---|
カタログ価格 |
480,000 円(税抜)/ 528,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 18:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |