品番 : EA115M-1
品名 : AC100V/550W 電動スプレーガン(低飛散タイプ)
仕様
| メーカー | アサヒペン | 型番 | ES-023 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、水の散布 | 内容量 | 1200ml |
| サイズ(W×D×H) | 290×140×265mm | 重量 | 1046g |
| 電源 | 100V 50/60HZ | 消費電力 | 550W |
| 定格時間 | 30分 | ノズルサイズ | φ1.8mm/φ1.0mm |
| 最大吐出量 | 680ml/min φ1.8mmノズル使用 250ml/min φ1.0mmノズル使用 |
適合塗料 | 水性塗料、油性塗料 |
| 電源コード | 2.5m | ||
| 低飛散タイプの電動スプレーガンです。 | |||
| 一般家庭用の100Vコンセントにプラグを差し込み、トリガーを引くだけで簡単に塗装できます。 | |||
| ハケ塗りに比べ、広い面積が短時間で塗装可能です。 | |||
| ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 | |||
| 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 | |||
| 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 | |||
| 使用後のお手入れが簡単です。 | |||
| 便利な2種類のノズル付(1.0mm・1.8mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0157ページ | ||||
