品番 : EA115MC-10
品名 : 650ml スプレーボトル(アルコール消毒液用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 650ml | サイズ | 105×67×194(H)mm |
---|---|---|---|
色 | クリアブラック | 材質 | PETG |
重量 | 約100g | ||
アルコール液対応の詰め替え用ボトルです。 | |||
※アルコールは付属しておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 08:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA638LF-156 : 65x 80x180mm ディスペンサーホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)