品番 : EA115MH-131
品名 : 160ml スプレーボトル
仕様
| 容量(L) | 0.16 | サイズ(mm) | 85×45×160 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 64 | 材質 | タンク:PET樹脂 ヘッド部:ポリプロピレン |
| 目盛付 | 20mlごと | 吐出量 | 約1ml (1回当たり) |
| お掃除・アイロン掛け・園芸・除菌・消臭に | |||
| 横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度からでもスプレー可能です。 | |||
| ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。 | |||
| オモリの付いた給水ホース(振り子ホース)が傾けた方向へ動くので、少ない水もしっかりキャッチし、最後までしっかり使い切ります。 | |||
| アルコール消毒にも使えます。(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。) | |||
| 超コンパクトなデザインで場所をとりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/22 14:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
