品番 : EA115MH-132
品名 : 300ml スプレーボトル
仕様
| 容量(L) | 0.3 | サイズ(mm) | 95×75×170 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 74 | 材質 | タンク:PET樹脂 ヘッド部:ポリプロピレン |
| 目盛付 | 50mlごと | ||
| お掃除・アイロン掛け・園芸・除菌・消臭に | |||
| 横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度からでもスプレー可能です。 | |||
| ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。 | |||
| 通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせて使えます。 | |||
| オモリの付いた給水ホース(振り子ホース)が傾けた方向へ動くので、少ない水もしっかりキャッチし、最後までしっかり使い切ります。 | |||
| アルコール消毒にも使えます。(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/11/22 12:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
