品番 : EA115MH-136
品名 : 400ml スプレーボトル
仕様
| 容量(L) | 0.4 | サイズ(mm) | 92×70×205 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 53 | 材質 | タンク:PET樹脂 ヘッド部:ポリプロピレン |
| 目盛付 | 100mlごと | 吐出量 | 約1ml (1回当たり) |
| 洗剤、除菌、消臭剤、アルコールの詰替えに(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。) | |||
| ご使用時はボトルに内容物表示をして、安全にお使いください。 | |||
| 透明ボトルなので中身が一目でわかります。 | |||
| ボトルに1目盛り100mlの横みぞがあるので、洗剤の希釈もしやすいです。 | |||
| ※アルコール(エタノール)・オレンジ油・お酢酸性の薬品・溶剤・揮発性・粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 416 (2026/09/08 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
