品番 : EA115MH-161
品名 : 60ml スプレーボトル(携帯用)
仕様
| 容量(ml) | 60 | サイズ(mm) | φ45×130 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン ボトル:PET樹脂 |
重量 | 24g |
| 外出先での手指消毒に最適な携帯用の消毒用素スプレーボトルです。 | |||
| アルコール度数80%以下でご使用できます。 | |||
| 手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。 | |||
| いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。 | |||
| 満タン時で約600回使えます。 | |||
| ※本製品は空ボトルです。液体は入っていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/17 05:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
